プラダンシート 450x900 厚3mm 半透明 10枚入
耐水性・耐衝撃性に優れ、繰り返し使えるプラスチック段ボール(プラダン)シートです。工場内作業エリアの保護・養生、ラックの棚板保護、部品や整理箱の仕切り板、パレット積載時や輸送時の緩衝材まで幅広く活用いただけます。オフィスや現場での案内表示、POP、作業指示用の掲示ボードといった備品作成にも適しています。加工性に優れた厚み3mmのシートは、はさみやカッターで自在にカットできるため、現場のニーズに合わせたサイズ調整や現場作業の資材としてお使いいただけます。
- 用途
- 工場・オフィスの養生、棚板・箱の仕切り、掲示ボードや緩衝材に
- 色
- 半透明
- 質量(g)
- 200(1枚あたり)
- 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
- 3x450x900
- 目付(g/m2)
- 500
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10枚)
注意
※寸法精度は±20mm程度誤差がある場合があります。※本製品は石油由来の原料から製造されたプラスチック製品であり、可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、高温の火源を取り扱うエリアでのご使用や保管はお控えください。
※屋外に長期間連続して放置しないでください。紫外線により劣化が早まる原因となります。
※経年劣化や破損が見られた場合は、安全のため新しいものに交換してください。
※食品衛生法に則り、製品が食品に直接触れる用途へご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
カテゴリ































