GRBW15 書ける木製パーテーション TRUSCO 25295989 GRBW15 書ける木製パーテーション TRUSCO 25295989 GRBW15 書ける木製パーテーション TRUSCO 25295989

書ける木製パーテーション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25295989 品番 GRBW15
参考基準価格(税別)¥91,670 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

従来にない書き消しができる木製のパーテーションです。
オフィス空間や会議室においても馴染みやすい木目調の板面です。
スタッキングができる脚部のデザインです。
L字に配置して簡易的な打合せスペース等をつくることができます。
ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。

用途ミーティングスペースのホワイトボードとして トラスコ品番396-8487 材質パネル:木製(表面ベルビアンシート)、フレーム:木製(表面コート紙) ブラウン 高さ(mm)1500 タイプキャスター付 奥行(mm)590 間口(mm)900

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする