GRBW-MINI 書ける木製パーテーション TRUSCO 25296007 GRBW-MINI 書ける木製パーテーション TRUSCO 25296007

書ける木製パーテーション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25296007 品番 GRBW-MINI
参考基準価格(税別)¥29,170 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

従来にない書き消しができる木製のパーテーションです。
オフィス空間や会議室においても馴染みやすい木目調の板面です。
スタッキングができる脚部のデザインです。
L字に配置して簡易的な打合せスペース等をつくることができます。
ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。

用途ミーティングスペースのホワイトボードとして トラスコ品番396-8485 材質パネル:木製(表面ベルビアンシート)、スタンド:天然木(天然オイル仕上げ) ブラウン 高さ(mm)400 奥行(mm)14 間口(mm)900 パネル厚(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする