二眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25296016 品番VS101
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。

トラスコ品番392-4186 材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布 レンズ色クリア フレーム色ブラック コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25296016
2025-03-06
用途:
リューターでの角穴拡張作業
その他業種

調べてみたらオーバーグラス可能との事だったので購入させていただきました。
パッケージには一部のメガネに対応していると記載されていましたが、私が持っているメガネには対応しておりませんでした。出来れば商品情報として、サイズや寸法の情報とオーバーグラスの写真の記載があるともっとありがたかったです。
保護メガネとしての機能性は申し分ありませんが、今はメガネを外して使用している為、この商品を購入した意味がありません。
何か他で使う機会があれば使用したいと思います

対象商品:
25296016
2025-03-07
用途:
リューターでの角穴拡張作業
その他業種

調べてみたらオーバーグラス可能との事だったので購入させていただきました。
パッケージには一部のメガネに対応していると記載されていましたが、私が持っているメガネには対応しておりませんでした。出来れば商品情報として、サイズや寸法の情報とオーバーグラスの写真の記載があるともっとありがたかったです。
保護メガネとしての機能性は申し分ありませんが、今はメガネを外して使用している為、この商品を購入した意味がありません。
何か他で使う機会があれば使用したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする