GJ-2110 脱鉛タイプビニールテープ10m TRUSCO 25296034 GJ-2110 脱鉛タイプビニールテープ10m TRUSCO 25296034

脱鉛タイプビニールテープ10m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10巻) 注文コード 25296034 品番 GJ-2110
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

手で切断可能です。
電気絶縁性に非常にすぐれています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。
JIS相当品

用途
配線工事に。
機械工具の絶縁用に。
オレンジ テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 基材軟質塩化ビニールフィルム 粘着剤ゴム系 粘着力1.47N/10mm 使用温度範囲(℃)-10〜90℃ 主な用途配線工事、機械工具の絶縁用。 トラスコ品番405-6516 種類脱鉛 規格JIS規格適合品(JIS C 2336)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08399727
2013-08-27
用途:
既存機器検査後の復旧など

100円ショップの3つ入りは変にビニールが固く角が立ちやすくて使いづらい。
これは普通のビニールテープです。薄くも厚くもなく特徴がないため
いつも通り使える。消耗品なのでそういうことが大事だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08399727
2012-09-17
用途:
電線結束

一般的な品物とまったく変わらず使用でき、安価でよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする