TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25296960
品番
TSG-801210P
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。
トラスコ品番
433-6584
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ガスケット:ポリプロピレン、ポリエチレン
レンズ色
クリア
角度調整範囲
○
コーティング
防曇加工、防傷加工
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
1.8
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
鼻あて
○