TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)200個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25296996
品番
SS2025EBOX
参考基準価格(税別)
¥223,020
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番
433-6822
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色
クリア
適合規格
JIS T 8147、ANSI(Z87.1)
コーティング
防曇加工、防傷加工
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.3
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工