まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25297048 品番TSG-98810P
参考基準価格(税別)¥5,035 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。

トラスコ品番433-6744 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする