TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)200個
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25297075
品番
TSG-500BOX
参考基準価格(税別)
¥118,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番
433-6806
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色
クリア
コーティング
防曇加工、防傷加工
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.8
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工