中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型

商品レビューを投稿する
翌日出荷 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25297705 品番 M3-SB6373
参考基準価格(税別)¥52,470 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。

トラスコ品番194-7823 アズワン品番64-8604-25 用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。 ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体 奥行(mm)731 間口(mm)961 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)900 棚板内寸・間口(mm)860 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※中間ビームの最高設置高さは1000mm以下にしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする