中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25297775 品番 M3-SB6493B
参考基準価格(税別)¥62,870 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。

トラスコ品番194-7830 アズワン品番64-8604-32 用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。 高さ(mm)1811 タイプ連結型 奥行(mm)931 間口(mm)1200 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 有効間口(mm)1140 棚板内寸・間口(mm)1140
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※中間ビームの最高設置高さは1000mm以下にしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする