TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(連結)
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25297818
品番
M3-SB6593B
参考基準価格(税別)
¥71,510
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
トラスコ品番
194-7834
アズワン品番
64-8604-36
用途
重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。
高さ(mm)
1811
タイプ
連結型
奥行(mm)
931
間口(mm)
1500
棚ピッチ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
有効間口(mm)
1440
棚板内寸・間口(mm)
1440
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※中間ビームの最高設置高さは1000mm以下にしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません