※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚専用棚
軽量ボルトレス棚MBUG型(100kgタイプ) 追加棚板のみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
25298089
品番
MBUG100-3L
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
棚1段分のセット品です。
用途
軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板。
トラスコ品番
245-6939
材質
スチール
色
サテンブラック
奥行(mm)
600
間口(mm)
855
均等積載量(kg/段)
100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。