※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量ボルトレス棚MBUG型(100kgタイプ) 追加棚板のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 25298098 品番 MBUG100-3S
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

棚1段分のセット品です。

用途軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板。 トラスコ品番245-6944 材質スチール サテンブラック 奥行(mm)450 間口(mm)855 均等積載量(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする