ノンスリップテープ(ケース入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20巻) 注文コード 25298229 品番 TNS25-20
参考基準価格(税別)¥21,170 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

大箱ケース入りの、お得な商品です。
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。

用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
水や油で滑りやすい場所に。
トラスコ品番208-0408 イエロー テープ幅(mm)25 基材アルミ箔 テープ長さ(m)5 砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤アクリル系 アズワン品番64-8730-98
注意
※10m巻にはつなぎ目が入ることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする