スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種別4号 幅(mm)1920 注文コード25298430 品番TSP-4PS
参考基準価格(税別)¥57,920 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は種別・幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。
受けた火花ノロをはじくタイプです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。

用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。 トラスコ品番250-0278 種別4号 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工 長さ(mm)1920 幅(mm)1920 厚さ(mm)約1.6 シリコン:白 規格A種 ハトメ数16 ハトメピッチ(mm)短辺:470、長辺:470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする