SPS-1ABO スパッタシート 四隅スナップボタン付 TRUSCO 25298597 SPS-1ABO スパッタシート 四隅スナップボタン付 TRUSCO 25298597 SPS-1ABO スパッタシート 四隅スナップボタン付 TRUSCO 25298597

スパッタシート 四隅スナップボタン付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種別1号 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工 注文コード25298597 品番SPS-1ABO
参考基準価格(税別)¥7,470 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は種別・材質など3種類から選べます 他の種類を見る

四隅にスナップボタンがついているため、フチを立てることができます。
スパッタの転がりを防ぎ、作業効率があがります。
ラインナップは、アルファー、ベーシック両面プレミアムシルバーの定番3種類です。

用途溶接火花受けシート、養生シートとして。 トラスコ品番242-7431 種別1号 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工 長さ(mm)920 幅(mm)920 厚さ(mm)約0.7 シルバー 生地アルファー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする