TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接シート
TRUSCOの スパッタシート
スパッタシート 四隅スナップボタン付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
1号
材質
耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工
注文コード
25298615
品番
TSP-1PSBO
参考基準価格(税別)
¥14,980
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
四隅にスナップボタンがついているため、フチを立てることができます。
スパッタの転がりを防ぎ、作業効率があがります。
ラインナップは、アルファー、ベーシック両面プレミアムシルバーの定番3種類です。
用途
溶接火花受けシート、養生シートとして。
トラスコ品番
242-7430
種別
1号
材質
耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工
長さ(mm)
920
幅(mm)
920
厚さ(mm)
約1.6
生地
プレミアムシルバー