HYWR8-300 ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り) TRUSCO 25298649 HYWR8-300 ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り) TRUSCO 25298649 HYWR8-300 ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り) TRUSCO 25298649 HYWR8-300 ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り) TRUSCO 25298649 HYWR8-300 ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り) TRUSCO 25298649 HYWR8-300 ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り) TRUSCO 25298649

ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25298649 品番HYWR8-300
参考基準価格(税別)¥15,980 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

芯棒入りですので、広い面で荷を締め付けられます。
ベルトガイド付きのため取付時にベルトがずれません。

用途袋など変形しやすい荷の固定に。ベルトの食い込み防止に。 トラスコ品番257-2858 材質ナイロン、ポリエステル、芯棒:FRP 幅(mm)300 全長(mm)300 高さ(mm)28 奥行(mm)300 適合ベルト幅(mm)25〜50 寸法(幅W×厚さ)(mm)パッド:300×8 アズワン品番65-2019-74
注意
※液体入りの袋などを締め付ける際には、中身がこぼれないように注意してください。
※吊り具には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする