用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。トラスコ品番258-0317種別4本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼色オレンジ質量(g)2980全長(m)1基本使用荷重(t)1.72(吊り角度60°時)使用温度(℃)100以下アイ部幅(mm)30金具重量フック最大使用荷重(t)2チェーン本数4本吊アイの長さ(mm)85縫製部の長さ(mm)200アイの厚さ(mm)13アズワン品番65-2006-76RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8