TRUSCO
TRUSCOの 電動工具・充電工具アクセサリー
TRUSCOの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
TRUSCOの ドリルチャック
ドリルチャックハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25298895
品番
DCH-4
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ドリルチャックのドリル脱着ができます。
用途
ドリルチャック用チャックハンドルとして。
トラスコ品番
257-2243
材質
軟鋼線材相当(SAE1006)
長さ(mm)
先端差込部:5.4
全長(mm)
47.3
径(Φmm)
先端差込部:5.5
ハンドル長さ(mm)
75
アズワン品番
65-1989-03