TRUSCO
TRUSCOの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
TRUSCOの ダンボール箱便利用品
ダンボール高さ調整補助板 折ったろう
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25298938
品番
ORT-1520
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
段ボール梱包をする際、四隅を高さに合わせてカットし、本製品を当て、内側に折り込むだけで高さ調整が簡単にできます。
用途
段ボールの高さ調整の際の折り込み補助板として。
トラスコ品番
256-4537
材質
板:ステンレス、ノブ:ABS樹脂/めねじ:真鍮(低カドミ)
幅(mm)
200
寸法(mm)
200×150以上
高さ(mm)
50
奥行(mm)
150
アズワン品番
65-2064-67