GNT5050E-W 2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用) TRUSCO 25298947

2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(20巻)
内容量1箱(20巻)注文コード25298947品番GNT5050E-W
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

柔軟でなじみ良く強度があります。
50m巻きなので、多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。
従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。
エコノミータイプです。

用途
基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系
仕様テープカット条件:手で切れますトラスコ品番256-6776ホワイトテープ幅(mm)50基材スフ織物(ポリエチレンラミネート付)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.26粘着剤天然ゴム系粘着力3(N/10mm)主な用途梱包用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする