TRUSCO
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) Eクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
50
35
50
ベルト長さ巻取側(m)
5.0
4.5
5.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25298965
品番
LBTP-5050
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品
モノタロウ
¥
4,498
¥
4,948
税込
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
255-3762
幅(mm)
50
使用荷重(t)
0.331
破断荷重(t)
1.32
ベルト色
青
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト長さ巻取側(m)
5.0
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
1.00
アズワン品番
65-2034-48