TRUSCO
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
50
25
35
50
ベルト長さ固定側(m)
1.00
0.35
1.00
ベルト長さ巻取側(m)
9.5
4.5
9.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25298999
品番
LBNH-5095
参考基準価格(税別)
¥13,230
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
255-3760
幅(mm)
50
使用荷重(t)
0.764
破断荷重(t)
3.05
ベルト色
青
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト長さ巻取側(m)
9.5
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
1.00
アズワン品番
65-2034-45