TRUSCO
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) シボリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
35
35
50
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
4.5
5.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25299017
品番
LBY-3535
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
255-3768
幅(mm)
35
使用荷重(t)
0.509
破断荷重(t)
2.03
ベルト色
青
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
1.00
アズワン品番
65-2034-49