曜日別特売
TSTO6-1MS スパッタシートシリカクロス迷彩柄汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付) TRUSCO 25299087

スパッタシートシリカクロス迷彩柄汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
種別1号
ハトメ数4
内容量1枚注文コード25299087品番TSTO6-1MS
参考基準価格(税別)¥13,510販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。
屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。
ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。
安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。

用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。トラスコ品番256-8267種別1号材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)920幅(mm)920厚さ(mm)約0.73ハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:880、長辺:880防炎性能試験番号C2160020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする