スパッタシートシリカクロス迷彩柄汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25299096 品番 TSTO6-2MS
参考基準価格(税別)¥26,990 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。
屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。
ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。
安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。

用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。 トラスコ品番256-8268 種別2号 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)1920 幅(mm)920 ハトメ数12 ハトメピッチ(mm)短辺:440、長辺:470 防炎性能試験番号C2160020

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする