スパッタシート ベーシック両面(両面コーティング)OD色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25300040 品番 TSP-1BWOD
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

アウトドア用品としてもなじみやすいOD色です。
耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。
ノンアスベストノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。

用途溶接火花受けシート、養生シート、アウトドア用品として。 トラスコ品番256-2117 種別1号 材質耐炎繊維織物、シリコン(OD)両面加工 長さ(mm)920 幅(mm)920 厚さ(mm)約1 ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)短辺:880、長辺:880 防炎性能試験番号CO050010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする