TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接シート
TRUSCOの スパッタシート
スパッタシート ベーシック両面(両面コーティング)OD色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25300058
品番
TSP-MBWOD
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
アウトドア用品としてもなじみやすいOD色です。
耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。
ノンアスベストノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途
溶接火花受けシート、養生シート、アウトドア用品として。
トラスコ品番
256-2118
種別
ミニ
材質
耐炎繊維織物、シリコン両面加工
長さ(mm)
600
幅(mm)
600
厚さ(mm)
約1
ハトメ数
4
ハトメピッチ(mm)
短辺:560、長辺:560
防炎性能試験番号
CO050010