スパッタシートシリカクロス迷彩柄汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25300067 品番 TSTO6-MMS
参考基準価格(税別)¥10,480 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。
屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。
ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。
安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。

用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。 トラスコ品番256-8393 種別ミニ 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)600 幅(mm)600 厚さ(mm)約0.73 ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)短辺:560、長辺:560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする