CT50BS-OD 折りたたみコンテナ50L用バッグ TRUSCO 25300076

 

CT50BS-OD 折りたたみコンテナ50L用バッグ TRUSCO 25300076
CT50BS-OD 折りたたみコンテナ50L用バッグ TRUSCO 25300076
CT50BS-OD 折りたたみコンテナ50L用バッグ TRUSCO 25300076
CT50BS-OD 折りたたみコンテナ50L用バッグ TRUSCO 25300076
CT50BS-OD 折りたたみコンテナ50L用バッグ TRUSCO 25300076
CT50BS-OD 折りたたみコンテナ50L用バッグ TRUSCO 25300076
CT50BS-OD 折りたたみコンテナ50L用バッグ TRUSCO 25300076
CT50BS-OD 折りたたみコンテナ50L用バッグ TRUSCO 25300076

折りたたみコンテナ50L用バッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番256-3762
内容量1個注文コード25300076品番CT50BS-OD
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

50Lの折りたたみコンテナの中身がバラバラにならないための仕切り用バッグです。
取っ手が付いているので、そのまま持ち運べて便利です。
色によってサイズが分かれています。
擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用しています。

用途50Lコンテナの仕切り用として。小物類や商品の移動用バッグとして。トラスコ品番256-3762材質帆布生地幅(mm)330オリーブドラブ高さ(mm)290奥行(mm)150容量(L)16縦(mm)150横(mm)330アズワン品番65-1986-96
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: 車載バックとして色々詰め込むのに安価な帆布バッグを探していました

マチが広く、車内小物やキャンプギアを詰め込みやすいのが良いです
取っ手も最小なので車内で収まりが良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする