CT50BM-GY 折りたたみコンテナ50L用バッグ TRUSCO 25300085 CT50BM-GY 折りたたみコンテナ50L用バッグ TRUSCO 25300085 CT50BM-GY 折りたたみコンテナ50L用バッグ TRUSCO 25300085 CT50BM-GY 折りたたみコンテナ50L用バッグ TRUSCO 25300085 CT50BM-GY 折りたたみコンテナ50L用バッグ TRUSCO 25300085

折りたたみコンテナ50L用バッグ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25300085 品番 CT50BM-GY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

50Lの折りたたみコンテナの中身がバラバラにならないための仕切り用バッグです。
取っ手が付いているので、そのまま持ち運べて便利です。
色によってサイズが分かれています。
擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用しています。

用途50Lコンテナの仕切り用として。小物類や商品の移動用バッグとして。 トラスコ品番256-3761 材質帆布生地 幅(mm)330 グレー 高さ(mm)290 奥行(mm)230 容量(L)25 縦(mm)230 横(mm)330 アズワン品番65-1986-95
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
車載バックとして色々詰め込むのに安価な帆布バッグを探していました

マチが広く、車内小物やキャンプギアを詰め込みやすいのが良いです
取っ手も最小なので車内で収まりが良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする