TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみメッシュコンテナ用自在キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
25300207
品番
TR-MPB-CJ2
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
折りたたみメッシュコンテナ用の専用キャスターです(自在車輪)。
トラスコ品番
263-9140
材質
金具:スチール、車輪:ゴムウレタン、複合ポリプロピレン
タイプ
自在
最大積載荷重(kg)
100
適合コンテナ
48L、59L、84L