M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25300654 品番 M3-DB7354B
参考基準価格(税別)¥43,650 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
高さ320mmまでの台車を収納することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

トラスコ品番272-0947 用途台車・平台車の格納。 質量(kg)39.3 ネオグレー 高さ(mm)2185 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)481 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板内寸・間口(mm)860
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※中間ビームの上端は341mm以下に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする