トラスコ品番271-9394
高さ(mm)2107
奥行(mm)459
間口(mm)1202
棚板内寸・間口(mm)1116
仕様台車天板収納型
色ネオグレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4
外寸法・高さ(mm)2107
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)200
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1202×459×2107
総耐荷重(kg)800
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)459
外寸法・間口(mm)1202