トラスコ品番378-8926材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)質量(kg)67.4色ネオグレー高さ(mm)2111材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型奥行(mm)581間口(mm)1261組立時間(目安)2人30分棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)2111均等積載量(kg/段)300外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×581×2111総耐荷重(kg)300有効間口(mm)1140棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1140