TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
中山式 ツールホルダ ベルト通し幅:50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
235
形状
ナイフ差し
注文コード
25301510
品番
NN-1-BK
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
高さ・形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに工具に馴染みます。
高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番
349-4602
材質
高級牛革(ヌメ革)
形状
ナイフ差し
幅(mm)
60
色
黒
高さ(mm)
235
ベルト通し幅(mm)
50