※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻) 長さ(m)500 厚さ(μm)12 注文コード25301580 品番SFIE12-500A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は長さ・厚さなど3種類から選べます 他の種類を見る

薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。
グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。
紙管は一般的な3インチです。

用途荷崩れ防止用として。防じんに。 トラスコ品番353-5830 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 幅(mm)500 透明 長さ(m)500 厚さ(μm)12 紙管内径(inch)3 引張破断強度(daN)430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする