TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ペンチ用 工具差し
中山式ペンチ差し 2本差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25301607
品番
ND-2
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに味が出て工具に馴染みます。
高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番
366-6428
材質
高級牛革(ヌメ革)
形状
ドライバー2本差し
幅(mm)
135
色
ナチュラル
高さ(mm)
190
ベルト通し幅(mm)
50