ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
CBN インサート RNMN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
3.18
注文コード
25301913
品番
RNMN090300S02020 KB1340
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート
形状
円形
厚さ(mm)
3.18
厚さS(mm)
3.18
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
なし