ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
CBN インサート RNMN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
3.18
注文コード
25301929
品番
RNMN120300S02020 KB1340
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート
形状
円形
厚さ(mm)
3.18
厚さS(mm)
3.18
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
なし