CBN インサート SNMN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25301974 品番 SNMN120416T02020 KB1340
参考基準価格(税別)¥42,950 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート

形状正方形 コーナー半径(mm)1.6 コーナーR(mm)1.6 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.76 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無なし 寸法L10(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする