ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25305386
品番
KTIP230R3SS25M
参考基準価格(税別)
¥86,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
151
加工径ΦD(mm)
10.5
シャンク長ls(mm)
46
最大加工径D1(Φmm)
10.99
最大加工径L4(Φmm)
88