ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25305413
品番
KTIP210R3SCF25M
参考基準価格(税別)
¥65,470
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
129
溝長(mm)
91
加工径ΦD(mm)
8
シャンク長ls(mm)
41
最大加工径D(Φmm)
68
加工深さ(mm)
8.49