A4 溝入れインサート A4G-U-GUP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) シートサイズ3 注文コード25305657 品番A4G0305M03U02GUP KCU10
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はシートサイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

A4用インサート。多機能加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用

コーナーR(mm)0.2 寸法T(mm)3 幅W(mm)3.05 寸法LI(mm)20 シートサイズ3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする