ボルトレス棚用差込銘板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25305816 品番 M-MAI-NG
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

トラスコスチール製ボルトレス棚(М1〜М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけです。

用途トラスコスチール製ボルトレス棚(М1〜М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけの見出しサインです。 付属品取付用アタッチメント、カード2枚 トラスコ品番356-7886 材質PP ネオグレー 高さ(mm)65 奥行(mm)70 間口(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする