CMKK-6090-3B 抗菌粘着クリーンマット 600X900MM ブルー TRUSCO 25305850 CMKK-6090-3B 抗菌粘着クリーンマット 600X900MM ブルー TRUSCO 25305850 CMKK-6090-3B 抗菌粘着クリーンマット 600X900MM ブルー TRUSCO 25305850 CMKK-6090-3B 抗菌粘着クリーンマット 600X900MM ブルー TRUSCO 25305850 CMKK-6090-3B 抗菌粘着クリーンマット 600X900MM ブルー TRUSCO 25305850

抗菌粘着クリーンマット 600X900MM ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(30枚) 注文コード 25305850 品番 CMKK-6090-3B
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

抗菌剤入り粘着剤を使用しているので、バクテリアの繁殖を抑えます。
汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。
カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。
フレームがなくても使用可能です。

用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。 トラスコ品番356-4965 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系(抗菌剤入) 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(mm)1.2 ブルー 入数(枚)シート:30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用中は腐食剤や水が接触しないようにしてください。
※縦置きするとシートが変形するので保管・輸送時は平置き厳守でお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする