薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25305920 品番 TR-C20B-TM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。

容量(L)20 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×264×283 クリア フタの有無スライドロックフタ付 折りたたみ時高さ(mm)81 用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 トラスコ品番367-7766 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.27 タイプシボ加工(4か所あり) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)366×264×283 最大積載荷重(kg)8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×231×258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25305904
2023-12-18
用途:
保管箱として
自動車・二輪車・自転車関連業

40Lの物を買ってみましたが、書類等紙類の保管用として使用すると重すぎて女性の手に余る感じだったので20Lを追加購入。重くなりすぎず程よい感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする