ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード25306105 品番TDPM-B3-5TM
参考基準価格(税別)¥16,660 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。

材質ポリプロピレン 形状A(みかん箱) 半透明 内寸奥行(mm)531 内寸幅(mm)380 底面サイズB3 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330 内寸高さ(mm)330 用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。 トラスコ品番384-7623 質量(kg)4.5 容量(L)66 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350 フタあり 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)551

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする